Schneider Electric - Modicon X80 - module 16 entrées TOR - 24Vcc/Vca - logique négative - BMXDAI1602

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type de tension d’alimentation - AC/DC
nombre d’entrées numériques - 16
nombre de sorties numériques - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3595863966800
Réf. Sonepar
00002396680
Réf. Fournisseur
BMXDAI1602
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
type de tension d’alimentation:
AC/DC
nombre d’entrées numériques:
16
nombre de sorties numériques:
0
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...24 V
entrées numériques configurables:
Non
sorties numériques configurables:
Non
courant d'entrée au signal 1:
3 mA
tension admissible à l'entrée:
19...30 V
type de tension d'entrée:
AC/DC
type de sortie numérique:
sans
courant de sortie:
0 A
tension admissible à la sortie:
19...30 V
type de tension de sortie:
AC/DC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:
Non
capacité de redondance:
Non
finition du raccordement électrique:
fiche
temps de retard en cas de changement de signal:
10...20 ms
pays de fabrication:
FRANCE
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
33 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
150 mm
consommation d'énergie:
3 W
Les Atouts de l'article:
Ce module d'entrées TOR fait partie de la gamme Modicon X80, une offre de modules d'entrées/sorties et de communication communs, d'alimentations et de racks pour Modicon M340 et Modicon M580. Il dispose de 16 canaux d'entrées discrets et est alimenté en 24V AC/DC (positif ou négatif). Ce produit est conforme aux exigences du traitement « TC » (traitement tous climats) et peut fonctionner à des températures comprises entre 0°C à +60°C/32°F et 140°F. Modicon X80 fournit un environnement unique pour le déploiement de modules d'E/S dans les architectures d'automatisation en réduisant les coûts de stock de pièces de rechange, de maintenance et de formation. Ce produit est classé IP20 et offre 1124252 heures de temps moyen entre pannes (MTBF). Il convient aux applications dans les transports, l'eau et les eaux usées, les biens de consommation emballés, l'exploitation minière des métaux, la production d'électricité, les énergies et produits chimiques et les centres de données. Ce produit est certifié CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA, Merchant Navy et répond aux normes EN 61000-6-5, EN 61850-3, EN 61131-2 type 1. Ce module est compatible avec les automates Modicon M340 et Modicon M580 (E/S locales ou distantes) dotés d'un bornier amovible à cage 20 voies, à vis ou à ressort. Il doit être installé sur le rack et fixé avec 2 vis.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


