Schneider Electric - Modicon X80 - module 16 entrées TOR - 48Vca - BMXDAI1603

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation CA 50 Hz - 48...48 V
tension d'alimentation DC - 3.3...3.3 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre d’entrées numériques - 16
nombre de sorties numériques - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3595863966923
Réf. Sonepar
00002396692
Réf. Fournisseur
BMXDAI1603
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz:
48...48 V
tension d'alimentation DC:
3.3...3.3 V
type de tension d’alimentation:
AC
nombre d’entrées numériques:
16
nombre de sorties numériques:
0
tension d'alimentation CA 60 Hz:
48...48 V
entrées numériques configurables:
Non
sorties numériques configurables:
Non
courant d'entrée au signal 1:
5 mA
tension admissible à l'entrée:
48...48 V
type de tension d'entrée:
AC
type de sortie numérique:
sans
courant de sortie:
0 A
tension admissible à la sortie:
48...48 V
type de tension de sortie:
AC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:
Non
capacité de redondance:
Non
finition du raccordement électrique:
fiche
temps de retard en cas de changement de signal:
10...20 ms
pays de fabrication:
FRANCE
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
33 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
150 mm
consommation d'énergie:
4 W
Quelques mots du fabricant :
- Modernisation et migration rentables
- Réduit le temps de mise sur le marché
- Efficacité du process
- Maintenance facile
- Fiabilité et robustesse
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


