Schneider Electric - Modicon X80 - Module 16 sorties isolées TRIAC 24-240Vca - BMXDAO1615

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation CA 50 Hz - 24...240 V
tension d'alimentation DC - 3.3...3.3 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre d’entrées numériques - 0
nombre de sorties numériques - 16
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489485047
Réf. Sonepar
01887948504
Réf. Fournisseur
BMXDAO1615
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation DC:
3.3...3.3 V
type de tension d’alimentation:
AC
nombre d’entrées numériques:
0
nombre de sorties numériques:
16
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...240 V
entrées numériques configurables:
Non
sorties numériques configurables:
Oui
courant d'entrée au signal 1:
61 mA
tension admissible à l'entrée:
24...240 V
type de tension d'entrée:
AC
type de sortie numérique:
triac
courant de sortie:
3 A
tension admissible à la sortie:
24...240 V
type de tension de sortie:
AC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:
Non
capacité de redondance:
Non
finition du raccordement électrique:
fiche
temps de retard en cas de changement de signal:
0...1 ms
pays de fabrication:
FRANCE
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
33 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
150 mm
consommation d'énergie:
1.45 W
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


