Non retournable

Schneider Electric - Modicon X80 - module 16 sorties TOR - relais - 24Vcc/24-240Vca - durci - BMXDRA1605H

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 24...240 V

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • nombre de sorties numériques - 16

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3595864025803

Réf. Sonepar

00002402580

Réf. Fournisseur

BMXDRA1605H

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de tension d’alimentation:

AC/DC

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

16

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...240 V

entrées numériques configurables:

Non

sorties numériques configurables:

Oui

courant d'entrée au signal 1:

0.65 mA

tension admissible à l'entrée:

24...24 V

type de tension d'entrée:

AC/DC

type de sortie numérique:

relais

courant de sortie:

2 A

tension admissible à la sortie:

24...24 V

type de tension de sortie:

AC/DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Oui

capacité de redondance:

Non

finition du raccordement électrique:

fiche

temps de retard en cas de changement de signal:

0...12 ms

pays de fabrication:

FRANCE

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

33 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

150 mm

consommation d'énergie:

3 W

Modicon X80 - module 16 sorties TOR - relais - 24Vcc/24-240Vca - Pour environnement sévère

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric