Non retournable

Schneider Electric - Modicon X80 - module 32 entrées TOR - 24Vcc - durci - BMXDDI3202KH

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 32

  • nombre de sorties numériques - 0

  • entrées numériques configurables - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480927805

Réf. Sonepar

01887092780

Réf. Fournisseur

BMXDDI3202KH

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

32

nombre de sorties numériques:

0

entrées numériques configurables:

Non

sorties numériques configurables:

Non

courant d'entrée au signal 1:

2.5 mA

tension admissible à l'entrée:

24...24 V

type de tension d'entrée:

DC

type de sortie numérique:

sans

capacité de redondance:

Non

finition du raccordement électrique:

autre

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

pays de fabrication:

FRANCE

hauteur:

120 mm

profondeur:

110 mm

Modicon X80 - module 32 entrées TOR - 24Vcc - durci - pour environnements sévères - courant d'entrée TOR : 2,5 mA - IP20

Quelques mots du fabricant :

  • Modernisation et migration rentables
  • Réduction du temps de mise sur le marché
  • Efficacité du process
  • Maintenance facile
  • Fiabilité et robustesse

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric