Non retournable

Schneider Electric - Modicon X80 - module 32 sorties TOR - statique - 24Vcc - 0.1A -verni - BMXDDO3202KC

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre de sorties numériques - 32

  • entrées numériques configurables - Non

  • sorties numériques configurables - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480927829

Réf. Sonepar

01887092782

Réf. Fournisseur

BMXDDO3202KC

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre de sorties numériques:

32

entrées numériques configurables:

Non

sorties numériques configurables:

Non

type de tension d'entrée:

DC

type de sortie numérique:

autre

courant de sortie:

0.1 A

tension admissible à la sortie:

19...30 V

type de tension de sortie:

DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Oui

capacité de redondance:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

temps de retard en cas de changement de signal:

1.2...1.2 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

pays de fabrication:

FRANCE

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

largeur:

115 mm

hauteur:

55 mm

profondeur:

40 mm

consommation d'énergie:

3.6 W

Modicon X80 - module 32 sorties TOR - statique - 24Vcc - verni - pour environnements sévères - courant de sortie TOR : 0,1 A - IP20

Quelques mots du fabricant :

  • Modernisation et migration rentables
  • Réduction du temps de mise sur le marché
  • Efficacité du process
  • Maintenance facile
  • Fiabilité et robustesse

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric