Non retournable

Schneider Electric - Modicon X80 ? module 32 sorties TOR ? statique - 24Vcc - 0.5A ? durci - BMXDDO3202H

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Modicon X80 ? module 32 sorties TOR ? statique - 24Vcc - 0.5A ? durci

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • nombre de sorties numériques - 32

  • entrées numériques configurables - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482177970

Réf. Sonepar

01887217797

Réf. Fournisseur

BMXDDO3202H

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

32

entrées numériques configurables:

Non

sorties numériques configurables:

Non

type de sortie numérique:

transistor

courant de sortie:

0.5 A

tension admissible à la sortie:

12...24 V

type de tension de sortie:

DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

capacité de redondance:

Non

finition du raccordement électrique:

fiche

temps de retard en cas de changement de signal:

0.3...0.3 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

pays de fabrication:

INDONESIE

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 3D

largeur:

32 mm

hauteur:

131 mm

profondeur:

86 mm

consommation d'énergie:

0.1848 W

Modicon X80 - module 32 sorties TOR - type sortie statique - logique positive - 24Vcc - 0.5A - environnement sévère

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce produit sert à manager des sorties tout ou rien sur une application dans un environnement durci. Il s'installe sur un Rack X80 en lien avec la CPU.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Il suffit de le monter sur le rack et de brancher le câble pour raccorder les Sorties. Le montage est simplifié grâce à l'insertion sur un rack

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit répond à la norme EN/CEI 61131-2 sur les automates programmables, au règlement Européen 2014/35/EU et à la directive européenne 2014/30/EU sur la compatibilité électromagnétique.

Le saviez-vous ?

Vous pouvez associer ou compléter votre solution d'automatisation avec des automates Modicon M580 et le logiciel de programmation EcoStruxure Control Expert.



Les Atouts de la gamme:

Modicon X80 est la gamme proposant un environnement unique pour le déploiement des modules d'entrées/sorties dans les architectures d'automatisme basées sur les automates Modicon M340, M580 et Quantum.



Quelques mots du fabricant :

  • Facilite l'implémentation
  • Maintenance facile
  • Améliore l'efficacité des processus en divisant par 5 la durée de l'analyse
  • Cybersécurité
  • Robustesse : résiste aux environnements difficiles

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric