Schneider Electric - Modicon X80 - Module 32E TOR 12Vcc et 24Vcc à bornier - BMXDDI3232

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Modicon X80 - Module 32E TOR 12Vcc et 24Vcc à bornier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 32

  • nombre de sorties numériques - 0

  • entrées numériques configurables - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481946706

Réf. Sonepar

01887194670

Réf. Fournisseur

BMXDDI3232

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

32

nombre de sorties numériques:

0

entrées numériques configurables:

Non

sorties numériques configurables:

Non

courant d'entrée au signal 1:

3.3 mA

tension admissible à l'entrée:

19...30 V

type de tension d'entrée:

DC

type de sortie numérique:

sans

tension admissible à la sortie:

19...30 V

type de tension de sortie:

DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

capacité de redondance:

Non

finition du raccordement électrique:

fiche

temps de retard en cas de changement de signal:

4...7 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

33 mm

hauteur:

131 mm

profondeur:

150 mm

Modicon X80 - module 32 entrées TOR - 12Vcc et 24Vcc à bornier - courant d'entrée TOR : 3,3 mA - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce module d’entrées TOR fait partie de la gamme Modicon X80, une offre de modules communs d’entrées/sorties et de communication, d’alimentations et de racks pour Modicon M340 et Modicon M580. Il dispose de 32 voies d'entrée et est alimenté avec 12/24V CC positif ou négatif. Il dispose d'un traitement «TC» (tout Climat) et peut fonctionner à des températures comprises entre 0°C et +60°C. L'offre Modicon X80 fournit un environnement unique pour le déploiement de modules d'E/S dans les architectures d'automatisation en réduisant les coûts d'inventaire des pièces de rechange, de maintenance et de formation. Ce produit est classé IP20 et offre 2193030 heures de MTBF. Ce produit répond aux besoins des infrastructures intelligentes, de l'eau et des eaux usées, des biens de consommation emballés, des mines, des minéraux, des métaux, de Data centers et de la production d'électricité. Ce produit est certifié CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA, Merchant Navy et répond aux normes EN 61000-6-5, EN 61850-3, EN 61131-2 type 3. Il est compatible avec les automates M340, M580 (E/S locales ou décentralisées) équipés d’un bornier débrochable 40 contacts à cage ou à ressort. Le produit doit être installé sur le rack et fixé à l'aide de 2 vis.



Quelques mots du fabricant :

  • Modernisation et migration rentables
  • Réduction du temps de mise sur le marché
  • Efficacité du process
  • Maintenance facile
  • Fiabilité et robustesse

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric