Schneider Electric - Modicon X80 - module 4 sorties ANA isolées - durci - BMXAMO0410H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d’entrées analogiques - 0
nombre de sorties analogiques - 4
entrée, courant - Non
entrée, tension - Non
entrée, résistance - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3595864156637
Réf. Sonepar
01887415663
Réf. Fournisseur
BMXAMO0410H
Marque
Schneider Electric
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
4
entrée, courant:
Non
entrée, tension:
Non
entrée, résistance:
Non
entrées analogiques configurables:
Non
sorties analogiques configurables:
Oui
entrée, thermomètre à résistance:
Non
entrée, thermo-élément:
Non
signal d'entrée configurable:
Non
résolution des entrées analogiques:
0 Bit
sortie, courant:
Oui
sortie, tension:
Oui
signal de sortie configurable:
Oui
résolution des sorties analogiques:
15 Bit
finition du raccordement électrique:
fiche
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
pays de fabrication:
FRANCE
matériel associé (Ex ib):
Oui
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
largeur:
32 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
150 mm
consommation d'énergie:
3.6 W
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Le BMXAMO0410H fait partie de la gamme Modicon X80 qui propose un environnement unique pour le déploiement des modules d'entrées/sorties dans les architectures d'automatisme basées sur les automates Modicon M340, M580 et Quantum. Les modules sont utilisés localement dans le rack local Modicon M340 ou Modicon M580, et peuvent également être utilisés dans un rack distant X80 (Drop) dans une architecture d'E/S Ethernet sur Modicon M580 ou Modicon Quantum. Il a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les environnements maritimes, poussiéreux et le nucléaire.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Le module X80 BMXAMO0410H est composé de plastique et de connectique. Le montage est simplifié grâce à l'insertion sur un rack.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Certifié pour zones explosives Classe I Division 2 Groupes ABCD et pour ATEX/IECEx zone 2/22 Marine marchande : IACS E10 et organismes de classification : ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA, RMRS et CCS. Normes: IEC 61000-6-5, IEC 61850-3E.
Le saviez-vous ?
Associez ou complétez votres solution d'automatisation avec des automates Modicon M580 et le logiciel de programation EcoStruxure Control Expert. Accédez dès maintenant à l'aide en ligne sur le X80 pour compléter votre installation ou demandez à nos experts
Les Atouts de la gamme:
Les Modicon X80 offrent un niveau d'ouverture, flexibilité, robustesse et durabilité qui le destinent aux applications de l'industrie connectée. Ces automates sont basés sur un réseau principal Ethernet pour optimiser la connectivité.
Quelques mots du fabricant :
- Les Modicon X80 résistent aux environnements difficiles.
- Une grande flexibilité basée sur un réseau Ethernet ouvert
- Améliorez l'efficacité en divisant la durée d'analyse par 5
- Simples d'installation, innovants et simples d'utilisation.
- Cybersécurité
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


