Non retournable

Schneider Electric - Modicon X80 - module 64 sorties TOR - statique - 24Vcc - verni - BMXDDO6402KC

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre de sorties numériques - 64

  • entrées numériques configurables - Non

  • sorties numériques configurables - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480927836

Réf. Sonepar

01887092783

Réf. Fournisseur

BMXDDO6402KC

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre de sorties numériques:

64

entrées numériques configurables:

Non

sorties numériques configurables:

Non

type de tension d'entrée:

DC

type de sortie numérique:

autre

courant de sortie:

0.1 A

tension admissible à la sortie:

19...30 V

type de tension de sortie:

DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Oui

capacité de redondance:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

temps de retard en cas de changement de signal:

1.2...1.2 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

pays de fabrication:

FRANCE

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

largeur:

115 mm

hauteur:

55 mm

profondeur:

40 mm

consommation d'énergie:

6.85 W

Modicon X80 - module 64 sorties TOR - statique - 24Vcc - verni - pour environnements sévères - courant de sortie TOR : 0,1 A - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce module de sorties à transistors fait partie de la gamme Modicon X80, une offre de modules d'entrée/sortie et de communication communs, d'alimentations et de racks pour Modicon M340 et Modicon M580. Il est composé de 64 canaux de sortie et il est alimenté en 24V DC (positif). Grâce à un revêtement protecteur, ce produit peut être utilisé dans des environnements difficiles avec une plage de température de 0°C à +60°C/32°F à 140°F. Modicon X80 fournit un environnement unique pour le déploiement de modules d'E/S dans les architectures d'automatisation en réduisant les coûts de stock de pièces de rechange, de maintenance et de formation. Ce produit est classé IP20 et offre 148 469 heures de temps moyen entre pannes (MTBF). Ce module discret pèse 0,150kg. Il répond aux besoins des clients en matière d'infrastructure intelligente, d'eau et d'eaux usées, de biens de consommation emballés, d'exploitation minière de métaux, de centres de données et de production d'électricité. Ce produit est certifié CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA, Merchant Navy et répond aux normes EN 61000-6-5, EN 61850-3, EN 61131-2. Ce module est compatible avec les automates Modicon M340, M580 (E/S locales ou déportées) dotés de deux connecteurs 40 voies. Le produit doit être installé sur le rack et fixé avec 2 vis.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric