Non retournable

Schneider Electric - Modicon X80 - module 8 sorties ANA non isolées - durci - BMXAMO0802H

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de sorties analogiques - 8

  • entrée, courant - Non

  • entrée, tension - Oui

  • entrée, résistance - Non

  • entrées analogiques configurables - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489698645

Réf. Sonepar

01887969864

Réf. Fournisseur

BMXAMO0802H

Marque

Schneider Electric

nombre de sorties analogiques:

8

entrée, courant:

Non

entrée, tension:

Oui

entrée, résistance:

Non

entrées analogiques configurables:

Non

sorties analogiques configurables:

Oui

entrée, thermomètre à résistance:

Non

entrée, thermo-élément:

Non

signal d'entrée configurable:

Non

sortie, courant:

Oui

sortie, tension:

Oui

signal de sortie configurable:

Oui

résolution des sorties analogiques:

16 Bit

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

pays de fabrication:

FRANCE

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

largeur:

32 mm

hauteur:

86 mm

profondeur:

108 mm

consommation d'énergie:

3.9 W

Modicon X80 - module 8 sorties ANA non isolées - Pour environnement sévère

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric