Schneider Electric - Modicon X80 - module d'alimentation - 125Vcc - température étendue - BMXCPS3540T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'entrée CA 50 Hz - 125...125 V
tension d'entrée CC - 0...0 V
type de tension d'entrée - AC/DC
tension de sortie CC - 0...0 V
courant de sortie max. CC - 4.5 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3595864082318
Réf. Sonepar
01887408231
Réf. Fournisseur
BMXCPS3540T
Marque
Schneider Electric
tension d'entrée CA 50 Hz:
125...125 V
tension d'entrée CC:
0...0 V
type de tension d'entrée:
AC/DC
tension de sortie CC:
0...0 V
courant de sortie max. CC:
4.5 A
tension d'entrée CA 60 Hz:
125...125 V
courant d'entrée max. à CA 50 Hz:
0.35 A
courant d'entrée max. à CA 60 Hz:
0.35 A
courant d'entrée max. CC:
0 A
type de tension de sortie:
AC/DC
tension de sortie CA 50 Hz:
3.3...24 V
tension de sortie CA 60 Hz:
3.3...24 V
courant de sortie max. à CA 50 Hz:
4.5 A
courant de sortie max. à CA 60 Hz:
4.5 A
puissance dissipée:
31.2 W
capacité de redondance:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur:
68 mm
hauteur:
104 mm
pays de fabrication:
INDONESIE
profondeur:
99 mm
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


