Schneider Electric - Modicon X80 - module extension rack M340/M580 - durci - BMXXBE1000H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes d'enfichage - 0
montage possible sur barres profilées - Non
montage mural/direct possible - Non
encastrement frontal possible - Non
montage sur rack possible - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3595864009728
Réf. Sonepar
00002400972
Réf. Fournisseur
BMXXBE1000H
Marque
Schneider Electric
nombre de postes d'enfichage:
0
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Oui
avec alimentation intégrée:
Oui
tension d'entrée CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'entrée CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'entrée CC:
3.3...24 V
type de tension d'entrée:
AC/DC
courant d'entrée max. à CA 50 Hz:
0 A
courant d'entrée max. à CA 60 Hz:
0 A
courant d'entrée max. CC:
160 A
tension de sortie CA 50 Hz:
0...0 V
tension de sortie CA 60 Hz:
0...0 V
tension de sortie CC:
0...0 V
type de tension de sortie:
DC
courant de sortie max. à CA 50 Hz:
0 A
courant de sortie max. à CA 60 Hz:
0 A
pays de fabrication:
FRANCE
capacité de redondance:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
32 mm
hauteur:
103.7 mm
profondeur:
90 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Modicon M340, une offre d'automates programmables (PAC). Ce module est un accessoire d'extension des contrôleurs d'automatisation programmables (PAC) Modicon M580 et M340. Il dispose d'un courant de 160mA à 24V CC et de 22mA à 3,3V CC. Modicon X80 fournit un environnement unique pour le déploiement de modules d'E/S dans les architectures d'automatisation en réduisant les coûts des pièces de rechange, de maintenance et de formation. Il est équipé de 2 connecteurs femelles SUB-D 9 voies pour le raccordement électrique. Son degré de protection est IP20. Ce produit répond aux besoins de nos clients en matière d'infrastructure intelligente, d'eau et d'eaux usées, de biens de consommation emballés, d'exploitation minière de métaux, de centres de données et de production d'électricité. Il répond aux normes EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201. Cette extension est compatible avec les racks Modicon M340 BMXXBP1200, BMXXBP0800, BMXXBP0600 et BMXXBP0400. Modicon X80 offre des modules compatibles pour réduire les coûts de maintenance et de formation avec les mêmes pièces de rechange et une formation unique pour différents contrôleurs d'automatisation programmables (PAC). Il offre un environnement unique pour le déploiement de modules d'E/S dans les architectures d'automatisation en réduisant les coûts de stock de pièces de rechange, de maintenance et de formation.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


