Schneider Electric - Modicon X80 - Module réseau EtherNet/IP et Modbus/TCP - 10/100/1000Mbit/s - BMENOC0302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 3
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 - 0
protocole pris en charge pour TCP/IP - Non
taux de transmission - 1.024e+006 kBit/s
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485871417
Réf. Sonepar
01887587141
Réf. Fournisseur
BMENOC0302
Marque
Schneider Electric
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
3
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
taux de transmission:
1.024e+006 kBit/s
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interface optique:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Oui
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
capacité de redondance:
Non
type de transmission de données:
extension de châssis
avec séparation de potentiel:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
32 mm
hauteur:
131 mm
profondeur:
86.05 mm
nombre d'interfaces HW CAN:
0
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe I:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe II:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe III:
Non
consommation d'énergie:
3.72 W
certifié pour zone à risque selon UL division 1:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 2:
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):
Non
Les Atouts de l'article:
Ce module de communication fait partie de la gamme Modicon M580, une offre de contrôleurs d'automatisation programmables (PAC). Ce module sert d'interface entre l'automate M580 et d'autres équipements réseau Ethernet via les protocoles de communication Modbus/TCP et EtherNet/IP. Ce module fournit des tailles de données de scrutation d'E/S importantes et une efficacité d'échange de données élevée. Il dispose également des meilleures fonctionnalités de cybersécurité et peut s'étendre à davantage de modules dans le rack. La plate-forme d’automatisme Modicon M580 est conforme aux exigences du traitement «TC» (Traitement tout Climat) et peut fonctionner à des températures allant de 0°C à +60°C/32°F à 140°F. Il est fourni avec 3 ports Ethernet RJ45 et 1 Gbit/s pour les ports de réseau d'équipements. Il offre des services de communication tels que la gestion de la bande passante, le serveur FDR, le scrutateur et la messagerie d'E/S Modbus TCP, le scrutateur et la messagerie d'E/S EtherNet/IP, le commutateur 4 ports intégré, la prise en charge RSTP, l'administrateur réseau SNMP et les services de commutation multiport intégrés, etc. Ses dimensions sont de 32mm (largeur) 131mm (hauteur) 86mm (profondeur) et pèse 0.393Kg. Il est conforme au protocole EtherNet/IP certifié ODVA. Ce module répond aux besoins des applications dans les domaines des transports, de l'eau et des eaux usées, des biens de consommation emballés, de l'exploitation minière, des minéraux, des métaux, de la production d'énergie, de l'énergie et des produits chimiques et des datacenters. Ce produit est conforme aux normes CE, UL, RCM, EAC et UKCA et est certifié pour les applications de production d'énergie, de marine marchande, de chemin de fer et de zones dangereuses. Cette embase de raccordement est compatible avec l'ensemble de la gamme d'UC M580 (autonomes et redondantes) et doit être installée sur un rack BMEXBPxxx - Ethernet + X-bus. Le module est livré dans 1 unité d'emballage. Il peut être installé dans n'importe quel emplacement double port d'embase Ethernet X80 du rack de tête d'un système ePAC Modicon M580. Ce produit peut être utilisé avec le Modicon X80 (E/S, embase, câble) et fonctionne avec le logiciel de programmation Control Expert d'Ecostruxure. Le modicon M580 améliore la fiabilité et la durabilité, ainsi que la productivité avec des performances élevées et augmente la rentabilité d'exploitation grâce à un accès efficace aux données.
Quelques mots du fabricant :
- Serveur et client EtherNet/IP Modbus TCP embarqué
- Robustesse de la plate-forme X80 et prise en charge des environnements difficiles
- Page Web améliorée (diagnostic, rack/alarme/visualiseur de programme)
- Cybersécurité renforcée (HTTPS, initiateur/répondeur IPSec avec IKEv2, SNMPv3, NTPv4)
- Prise en charge des configurations de redondance d'UC ( permutation automatique des adresses IP, adresse IP fixe)
- Large plage de température de fonctionnement de 0 °C à 60 °C
- Echange de données hautes performances sur les communications de l'embase Ethernet


