Schneider Electric - Modicon X80 - rack 10 positions ETH&BUS-X alim red compat - redondante&standard - BMEXBP1002

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Modicon X80 - rack 10 positions ETH&BUS-X alim red compat - redondante&standard

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes d'enfichage - 10

  • montage possible sur barres profilées - Oui

  • montage mural/direct possible - Oui

  • encastrement frontal possible - Oui

  • montage sur rack possible - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480911750

Réf. Sonepar

01887091175

Réf. Fournisseur

BMEXBP1002

Marque

Schneider Electric

nombre de postes d'enfichage:

10

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Oui

montage sur rack possible:

Oui

avec alimentation intégrée:

Oui

tension d'entrée CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'entrée CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'entrée CC:

3.3...24 V

type de tension d'entrée:

AC/DC

courant d'entrée max. à CA 50 Hz:

0 A

courant d'entrée max. à CA 60 Hz:

0 A

courant d'entrée max. CC:

164 A

tension de sortie CA 50 Hz:

0...0 V

tension de sortie CA 60 Hz:

0...0 V

tension de sortie CC:

0...0 V

type de tension de sortie:

DC

courant de sortie max. à CA 50 Hz:

0 A

courant de sortie max. à CA 60 Hz:

0 A

courant de sortie max. CC:

162 A

capacité de redondance:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

504.5 mm

hauteur:

103.7 mm

profondeur:

19 mm

Modicon X80 - rack 10 positions Ethernet & Bus X - alimentation redondante & alimentation standard - IP20 - emplacements : 8 bus X + Ethernet, 2 bus X - vis

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Le BMEXBP1002 fait partie de la gamme Modicon X80 qui propose un environnement unique pour le déploiement des modules d'entrées/sorties dans les architectures d'automatisme basées sur les automates Modicon M340, M580 et Quantum. Les modules sont utilisés localement dans le rack local Modicon M340 ou Modicon M580, et peuvent également être utilisés dans un rack distant X80 (Drop) dans une architecture d'E/S Ethernet sur Modicon M580 ou Modicon Quantum. Il a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les environnements maritimes, poussiéreux et le nucléaire.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Le module X80 BMEXBP1002 est composé de plastique et de connectique. Le montage est simplifié grâce à l'insertion sur un rack.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Certifié pour zones explosives Classe I Division 2 Groupes ABCD et pour ATEX/IECEx zone 2/22 Marine marchande : IACS E10 et organismes de classification : ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA, RMRS et CCS. Normes: IEC 61000-6-5, IEC 61850-3E.

Le saviez-vous ?

Associez ou complétez votres solution d'automatisation avec des automates Modicon M580 et le logiciel de programation EcoStruxure Control Expert. Accédez dès maintenant à l'aide en ligne sur le X80 pour compléter votre installation ou demandez à nos experts



Les Atouts de la gamme:

Les Modicon X80 offrent un niveau d'ouverture, flexibilité, robustesse et durabilité qui le destinent aux applications de l'industrie connectée. Ces automates sont basés sur un réseau principal Ethernet pour optimiser la connectivité.



Quelques mots du fabricant :

  • Les Modicon X80 résistent aux environnements difficiles.
  • Une grande flexibilité basée sur un réseau Ethernet ouvert
  • Améliorez l'efficacité en divisant la durée d'analyse par 5
  • Simples d'installation, innovants et simples d'utilisation.
  • Cybersécurité

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric