Schneider Electric - Modicon X80 - rack 12 positions - bus X pour M340 - durci - BMXXBP1200H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes d'enfichage - 12
montage possible sur barres profilées - Non
montage mural/direct possible - Oui
encastrement frontal possible - Oui
montage sur rack possible - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3595864176277
Réf. Sonepar
01887417627
Réf. Fournisseur
BMXXBP1200H
Marque
Schneider Electric
nombre de postes d'enfichage:
12
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Oui
encastrement frontal possible:
Oui
montage sur rack possible:
Oui
avec alimentation intégrée:
Oui
tension d'entrée CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'entrée CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'entrée CC:
3.3...3.3 V
type de tension d'entrée:
AC/DC
courant d'entrée max. à CA 50 Hz:
0 A
courant d'entrée max. à CA 60 Hz:
0 A
courant d'entrée max. CC:
225 A
tension de sortie CA 50 Hz:
0...0 V
tension de sortie CA 60 Hz:
0...0 V
tension de sortie CC:
0...0 V
type de tension de sortie:
DC
courant de sortie max. à CA 50 Hz:
0 A
courant de sortie max. à CA 60 Hz:
0 A
pays de fabrication:
FRANCE
capacité de redondance:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Oui
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
largeur:
503.2 mm
hauteur:
103.7 mm
profondeur:
19 mm
Les Atouts de l'article:
Ce rack fait partie de la gamme Modicon X80, une gamme commune de modules pour les contrôleurs d'automatisation programmables (PAC) Modicon M580 et Modicon M340. Il complète les contrôleurs d'automatisation programmables. Il est composé de 12 emplacements X-bus pour modules X-bus uniquement. Sa consommation électrique est de 0,83 W. Ce rack abrite un large choix de modules et peut être étendu grâce à son slot XBE. Robuste, il peut être utilisé dans des environnements plus difficiles et fonctionner dans une plage de températures étendue, de -25°C à +70°C. Il dispose d'un courant de 250 mA à 3,3V CC. Il est fourni avec 1 connecteur (XBE) pour module d'extension. Son degré de protection est IP20. Ce produit répond aux besoins des clients en matière d'infrastructure intelligente, d'eau et d'eaux usées, de biens de consommation emballés, d'exploitation minière de métaux, de centres de données et de production d'électricité. Il répond aux normes EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201. Ce rack est compatible avec l'alimentation X80, le processeur M340 ou M580 et les modules Modicon X80. La gamme Modicon X80 propose des modules compatibles communs qui réduisent les coûts de maintenance et de formation avec les mêmes pièces de rechange et une formation unique pour différents automates programmables (PAC). Modicon X80 fournit un environnement unique pour le déploiement de modules d'E/S dans les architectures d'automatisme.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


