Schneider Electric - Modicon X80 - Rack - 16 bus X - IP20 - durci - BMXXBP1600H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes d'enfichage - 16
montage possible sur barres profilées - Non
montage mural/direct possible - Oui
encastrement frontal possible - Oui
montage sur rack possible - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485810546
Réf. Sonepar
01887581054
Réf. Fournisseur
BMXXBP1600H
Marque
Schneider Electric
nombre de postes d'enfichage:
16
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Oui
encastrement frontal possible:
Oui
montage sur rack possible:
Oui
avec alimentation intégrée:
Oui
capacité de redondance:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Oui
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
largeur:
634.6 mm
hauteur:
108 mm
profondeur:
19 mm
Les Atouts de l'article:
Ce fond de panier (Rack/Chassis) fait partie de la gamme Modicon X80, une plate-forme commune de modules pour automates programmables (PAC) Modicon M580 et Modicon M340. Ce fond de panier (Rack/Chassis) de bus X est un accessoire pour les automates programmables. Ce fond de panier (Rack/Chassis) de bus X est composée de 16 emplacements de bus X pour les modules de bus X uniquement et sa consommation électrique est de 0,17 W. Ce fond de panier (Rack/Chassis) supporte un large choix de modules et peut être étendue grâce à son emplacement XBE. Ce produit durci peut être utilisé dans des environnements plus sévères et fonctionner dans une plage de température étendue, de -25 °C à +70 °C. Ce fond de panier (Rack/Chassis) a un courant de 51 mA à 3,3 V CC. Il est fourni avec 1 connecteur (XBE) pour module d'extension. Il s'agit d'un produit classé IP20. Ce fond de panier (Rack/Chassis) pèse 1,594 kg. Ce produit répond aux besoins de nos clients en matière d'infrastructures intelligentes, d'eau et d'eaux usées, de biens de consommation emballés, d'exploitation minière, de minéraux, de métaux, de datacenters et de production d'énergie. Il est conforme aux normes EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201. Ce fond de panier (Rack/Chassis) est compatible avec l'alimentation X80, le processeur M340 ou M580 et les modules Modicon X80. La gamme Modicon X80 propose des modules compatibles communs qui réduisent les coûts de maintenance et de formation avec les mêmes pièces de rechange en stock et une formation unique pour différents automates programmables (PAC). Modicon X80 fournit un environnement unique pour le déploiement de modules d'E/S dans les architectures d'automatisation.
Quelques mots du fabricant :
- Même fond de panier (Rack/Chassis) utilisée par les modules Modicon M340, Modicon M580 et X80
- Montage stable des modules en rack
- Fonction remplaçable à chaud pour la plupart des modules d'E/S
- Modernisation Easy Quantum
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


