Schneider Electric - Modicon X80 - rack - 4 positions Ethernet+bus X pour M580 - durci - BMEXBP0400H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes d'enfichage - 4
montage possible sur barres profilées - Oui
montage mural/direct possible - Oui
encastrement frontal possible - Oui
montage sur rack possible - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3595864173948
Réf. Sonepar
01887417394
Réf. Fournisseur
BMEXBP0400H
Marque
Schneider Electric
nombre de postes d'enfichage:
4
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Oui
encastrement frontal possible:
Oui
montage sur rack possible:
Oui
avec alimentation intégrée:
Oui
tension d'entrée CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'entrée CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'entrée CC:
3.3...24 V
type de tension d'entrée:
AC/DC
courant d'entrée max. à CA 50 Hz:
0 A
courant d'entrée max. à CA 60 Hz:
0 A
courant d'entrée max. CC:
118 A
tension de sortie CA 50 Hz:
0...0 V
tension de sortie CA 60 Hz:
0...0 V
tension de sortie CC:
0...0 V
type de tension de sortie:
DC
courant de sortie max. à CA 50 Hz:
0 A
courant de sortie max. à CA 60 Hz:
0 A
pays de fabrication:
FRANCE
capacité de redondance:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
242.4 mm
hauteur:
105.11 mm
profondeur:
19 mm
Les Atouts de l'article:
Ce rack fait partie de la gamme Modicon X80, une gamme commune de modules pour les contrôleurs d'automatisation programmables (PAC) Modicon M580 et Modicon M340. Il complète les contrôleurs d'automatisation programmables. Il est composé de 4 emplacements X-bus et Ethernet pour tous les modules. Sa consommation électrique est de 2,99 W. Ce rack abrite un large choix de modules et peut être étendu grâce à son slot XBE. Robuste, il peut être utilisé dans des environnements plus difficiles et fonctionner dans une plage de températures étendue, de -25°C à +70°C. Il dispose d'un courant de 118 mA à 24V CC et de 49 mA à 3,3V CC. Il est fourni avec 1 module d'extension de connecteur (XBE) pour le raccordement électrique. Son degré de protection est IP20. Ce produit répond aux besoins des clients en matière d'infrastructure intelligente, d'eau et d'eaux usées, de biens de consommation emballés, d'exploitation minière de métaux, de centres de données et de production d'électricité. Il répond aux normes EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201. Ce rack est compatible avec l'alimentation X80, le processeur M340 ou M580 et les modules Modicon X80. La gamme Modicon X80 propose des modules compatibles communs qui réduisent les coûts de maintenance et de formation avec les mêmes pièces de rechange et une formation unique pour différents automates programmables (PAC). Modicon X80 fournit un environnement unique pour le déploiement de modules d'E/S dans les architectures d'automatisme.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


