Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Modicon X80 - rack - 8 positions Ethernet+bus X pour M580 - durci - BMEXBP0800H

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes d'enfichage - 8

  • montage possible sur barres profilées - Oui

  • montage mural/direct possible - Oui

  • encastrement frontal possible - Oui

  • montage sur rack possible - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3595864174266

Réf. Sonepar

01887417426

Réf. Fournisseur

BMEXBP0800H

Marque

Schneider Electric

nombre de postes d'enfichage:

8

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Oui

montage sur rack possible:

Oui

avec alimentation intégrée:

Oui

tension d'entrée CC:

3.3...24 V

type de tension d'entrée:

AC/DC

courant d'entrée max. CC:

164 A

type de tension de sortie:

DC

courant de sortie max. CC:

164 A

capacité de redondance:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

374 mm

hauteur:

105.11 mm

profondeur:

19 mm

Modicon X80 - rack - 8 positions Ethernet+bus X pour M580 - durci

Les Atouts de l'article:

Ce rack fait partie de la gamme Modicon X80, une gamme commune de modules pour les contrôleurs d'automatisation programmables (PAC) Modicon M580 et Modicon M340. Il complète les contrôleurs d'automatisation programmables. Il est composé de 8 emplacements X-bus et Ethernet pour tous les modules. Sa consommation électrique est de 4,15 W. Ce rack abrite un large choix de modules et peut être étendu grâce à son slot XBE. Robuste, il peut être utilisé dans des environnements plus difficiles et fonctionner dans une plage de températures étendue, de -25°C à +70°C. Il dispose d'un courant de 164 mA à 24V CC et de 64 mA à 3,3V CC. Il est fourni avec 1 module d'extension de connecteur (XBE) pour le raccordement électrique. Son degré de protection est IP20. Ce produit répond aux besoins des clients en matière d'infrastructure intelligente, d'eau et d'eaux usées, de biens de consommation emballés, d'exploitation minière de métaux, de centres de données et de production d'électricité. Il répond aux normes EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201. Ce rack est compatible avec l'alimentation X80, le processeur M340 ou M580 et les modules Modicon X80. La gamme Modicon X80 propose des modules compatibles communs qui réduisent les coûts de maintenance et de formation avec les mêmes pièces de rechange et une formation unique pour différents automates programmables (PAC). Modicon X80 fournit un environnement unique pour le déploiement de modules d'E/S dans les architectures d'automatisme.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric