Schneider Electric - Module 4 sorties HART isolées - BMEAHO0412

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d’entrées analogiques - 0
nombre de sorties analogiques - 4
entrée, courant - Non
entrée, tension - Non
entrée, résistance - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480692321
Réf. Sonepar
01887069232
Réf. Fournisseur
BMEAHO0412
Marque
Schneider Electric
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
4
entrée, courant:
Non
entrée, tension:
Non
entrée, résistance:
Non
entrées analogiques configurables:
Non
sorties analogiques configurables:
Oui
entrée, thermomètre à résistance:
Non
entrée, thermo-élément:
Non
signal d'entrée configurable:
Non
résolution des entrées analogiques:
15 Bit
sortie, courant:
Non
sortie, tension:
Non
signal de sortie configurable:
Non
résolution des sorties analogiques:
15 Bit
finition du raccordement électrique:
connexion circuit imprimé
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
pays de fabrication:
FRANCE
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
29 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
160 mm
consommation d'énergie:
1.1 W
Les Atouts de l'article:
Ce module de sorties analogiques isolées HART fait partie de la gamme Modicon X80, une offre de modules d'entrées/sorties et de communication communs, d'alimentations et de racks pour Modicon M340 et Modicon M580. Il dispose de 4 canaux de sortie. Ce produit est conforme aux exigences du traitement « TC » (traitement tous climats) et peut fonctionner à des températures comprises entre 0°C à +60°C/32°F et 140°F. Modicon X80 fournit un environnement unique pour le déploiement de modules d'E/S dans les architectures d'automatisation en réduisant les coûts de stock de pièces de rechange, de maintenance et de formation. Il est équipé d'un bornier à 20 voies et d'un Telefast pour le raccordement électrique. Ce produit est classé IP20 et offre 848 454 heures de temps moyen entre pannes (MTBF). Il convient aux applications dans les transports, l'eau et les eaux usées, les biens de consommation emballés, l'exploitation minière des métaux, la production d'électricité, les énergies et produits chimiques et les centres de données. Ce produit est certifié CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA, Merchant Navy et répond aux normes EN 61000-6-5, EN 61850-3. Ce module est compatible avec les automates Modicon M340, M580 (E/S locales ou distantes) dotés d'un bornier amovible à cage 20 voies, à vis ou à ressort. Le produit doit être installé sur le rack et fixé avec 2 vis. La gamme Modicon X80 propose des modules compatibles communs qui réduisent les coûts de maintenance et de formation avec les mêmes pièces de rechange et une formation unique pour différents automates programmables (PAC).
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


