Schneider Electric - Module de CO2 pour thermostat intelligent - VCM8001V5045
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - capteur de CO2
mode de pose - autre
signal acoustique - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489646226
Réf. Sonepar
01887000985
Réf. Fournisseur
VCM8001V5045
Marque
Schneider Electric
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
capteur de CO2
mode de pose:
autre
signal acoustique:
Non
couleur:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Non
avec DCF77:
Non
avec chauffage:
Non
entrée analogique:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
station météo:
Non
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
SUEDE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


