Schneider Electric - Module de contrôle 100-250V AC/DC pour 3 pôles TeSys G115/225 Standard - LX1G3QKUEN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...250 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 100...250 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 100...250 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481946294
Réf. Sonepar
01887194629
Réf. Fournisseur
LX1G3QKUEN
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
100...250 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
100...250 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
100...250 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Il s'agit d'un module de commande 100-250 V CA/CC pour contacteur 3 pôles TeSys Giga 115-225 (version avancée). Le module de commande dispose de connecteurs pour connecter le circuit de contrôle de bobine A1, A2, l'état des pôles et les circuits de signalisation de diagnostic. Bobine conçue pour une consommation d'énergie réduite et une bande de tension plus large, connexion par borne à ressort. Il assure la protection IP2x en face avant avec des carénages conformes aux normes IEC 60529 et VDE 0106. Il permet le fonctionnement du contacteur avec des taux de fonctionnement AC-3 élevés jusqu'à 600 cycles/heure et des environnements jusqu'à 60 °C. Un code QR unique permet un accès rapide aux données complètes du produit. Diagnostic d'usure des contacts locaux (CWD) en tant que fonction standard, surveillance continue avec indicateurs de bon fonctionnement et d'alarme. Il est accessible par l'avant et entretenu avec des temps d'arrêt très faibles.
Quelques mots du fabricant :
- Bobine électronique à large bande CA/CC, plus robuste aux fluctuations de tension
- Moins de références, facile à sélectionner, moins de stock
- Les bobines sont accessibles par l'avant et maintenues avec des temps d'arrêt très faibles
- Une faible conso. d'énergie permet de réaliser des économies importantes, gagner de l'espace et simplifier les schémas
- Versions standard et avancée (avec contrôle de sortie de l'automate)
- QR code unique, accès rapide aux données complètes du produit, vidéo technique et instructions de service
- Conçu pour répondre aux besoins des applications exigeantes, avec des fonctionnalités avancées
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


