Schneider Electric - module de contrôle 48-130V advanced 3P G265/330 - LX1G3REHEA

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - module de contrôle 48-130V advanced 3P G265/330

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...130 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 48...130 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 48...130 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481946201

Réf. Sonepar

01887194620

Réf. Fournisseur

LX1G3REHEA

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

48...130 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

48...130 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

48...130 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

pays de fabrication:

CHINE

TeSys F - module de contrôle 48-130V advanced 3P G265/330 - H167mmxL140mmxP93mm - tension circuit de commande : 48...130 V CA/CC 50/60 Hz - vitesse de commande maxi : 600 cyc/mn à <60 °C - accessoire associé : LC1G265...330

Les Atouts de l'article:

Il s'agit d'un module de commande 48-130 V CA/CC pour contacteur 3 pôles TeSys Giga 265-330 (version avancée). Le module de commande dispose de connecteurs pour connecter le circuit de contrôle de bobine A1, A2 et le contrôle de sortie de l'automate, l'état des pôles et les circuits de signalisation de diagnostic. Bobine conçue pour une consommation d'énergie réduite et une bande de tension plus large, connexion par borne à ressort. Il assure la protection IP2x en face avant avec des carénages conformes aux normes IEC 60529 et VDE 0106. Il permet le fonctionnement du contacteur avec des taux de fonctionnement AC-3 élevés jusqu'à 600 cycles/heure et des environnements jusqu'à 60 °C. Un code QR unique permet un accès rapide aux données complètes du produit. Diagnostic d'usure des contacts (CWD) local et distant en tant que fonction standard, surveillance continue avec indicateurs de bon fonctionnement et d'alarme. Il est accessible par l'avant et entretenu avec des temps d'arrêt très faibles.



Quelques mots du fabricant :

  • Bobine électronique à large bande CA/CC, plus robuste aux fluctuations de tension
  • Moins de références, facile à sélectionner, moins de stock
  • Les bobines sont accessibles par l'avant et maintenues avec des temps d'arrêt très faibles
  • Une faible conso. d'énergie permet de réaliser des économies importantes, gagner de l'espace et simplifier les schémas
  • Versions standard et avancée (avec contrôle de sortie de l'automate)
  • QR code unique, accès rapide aux données complètes du produit, vidéo technique et instructions de service

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric