Schneider Electric - Modulo - Boîte pour incorporation béton compatible prise de sol - lot de 35 pcs - IMT80259

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - construction en béton
forme - rond
diamètre - 73 mm
modèle - unique
profondeur intérieure - 67 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481455635
Réf. Sonepar
01887145563
Réf. Fournisseur
IMT80259
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
construction en béton
forme:
rond
diamètre:
73 mm
modèle:
unique
profondeur intérieure:
67 mm
profondeur:
70...70 mm
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP30
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser ou à griffe
équipé d'une couronne rotative:
Oui
à coupler/juxtaposer:
Oui
longueur:
171 mm
largeur:
71 mm
convient pour épaisseur de mur/plaque:
44...44 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
1
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une tubulure:
Oui
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
16/20 mm
verrouillage de tube:
Oui
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
4
nombre d'embouts fournis:
4
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
convient à une technique de raccordement snap-in (spécifique au constructeur)
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
encliqueté
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
nombre de pôles de la borne:
0
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
avec cloison:
Non
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


