Schneider Electric - MOTEUR 100MM IEC 3,6NM IP 65/67 - MH31001P06A2200

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • tension assignée (Ue) - 115 V

  • nombre de phases - 3

  • puissance nominale à fréquence assignée - 0.26 kW

  • vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 3000 1/min

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485395821

Réf. Sonepar

01887539582

Réf. Fournisseur

MH31001P06A2200

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

tension assignée (Ue):

115 V

nombre de phases:

3

puissance nominale à fréquence assignée:

0.26 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:

3000 1/min

calibre/courant nominal assigné (In):

1.78 A

fréquence assignée:

50...60 Hz

type de tension:

AC

matériau du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

autre

nombre de pôles:

6

type de construction:

autre

classe d'efficacité du moteur:

autre

classe d’isolation selon IEC:

autre

cycle de sollicitation:

autre

taille de cadre conformément à IEC:

0 mm

efficacité à pleine charge:

0 %

couple de rotation nominal:

0.26 Nm

rapport de courant de démarrage:

0

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

rapport de couple de décrochage:

0

palier:

autre

avec protection contre la condensation:

Non

tension de chauffage anti-condensation:

0 V

puissance de sortie de chauffage anti-condensation:

0 W

avec résistance à coefficient de température positif:

Non

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):

Non

sécurité intrinsèque:

sans

adapté à la régulation de fréquence:

Non

température de fonctionnement:

0...50 °C

capacité de surcharge:

Non

méthode de refroidissement:

autre

finition du bout d'arbre:

autre

isolation à imprégnation globale:

autre

Lexium - servomoteur - 3,4 N.m - couple crête à l'arrêt : 10,8 N.m à 115 à 480 V triphasé - longueur axe : 40mm - taille bride moteur : 100mm - connecteurs orientables à angle droit - IP65 - sans frein parking - Arbre lisse - Monotour

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce servomoteur Lexium MH3 affiche d'excellentes valeurs de densité de puissance et est parfaitement adapté aux machines compactes. Il dispose d'une bride de 100 mm, d'un arbre lisse, son codeur monotour résolution moyenne est intégré, et il ne possède pas de frein. Il s'installe au plus près de la machine et est particulièrement adapté aux applications à charge élevée.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce produit s'associe parfaitement dans un environnement Lexium 52 et Lexium 62.

Le saviez-vous ?

Ce servomoteur peut être associé aux produits des gammes Lexium 52 et Lexium 62.



Les Atouts de la gamme:

La gamme de servo-moteurs Lexium MH3 est conçue pour des solutions de contrôle de mouvement des automatismes industriels. Des machines mono-axe aux machines multiaxes hautes performances, la gamme Lexium permet des mouvements à grande vitesse ainsi qu’un positionnement précis dans les applications d’emballage, manutention, travail des matériaux…



Quelques mots du fabricant :

  • Adapté aux machines compactes
  • Application à charge élevée
  • Installation simple

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric