Schneider Electric - MOTEUR 100MM IEC 6,2NM IP54 1700W CLAV. ENC. SINCOS MONOT.16 CONN.ANG. FREIN - BMH1002P16F2A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue) - 480 V
nombre de phases - 3
puissance nominale à fréquence assignée - 1.6 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 6000 1/min
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485196152
Réf. Sonepar
01887519615
Réf. Fournisseur
BMH1002P16F2A
Marque
Schneider Electric
modèle:
moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue):
480 V
nombre de phases:
3
puissance nominale à fréquence assignée:
1.6 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:
6000 1/min
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
fréquence assignée:
50...60 Hz
type de tension:
AC/DC
matériau du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP54
nombre de pôles:
10
type de construction:
autre
classe d'efficacité du moteur:
autre
classe d’isolation selon IEC:
autre
cycle de sollicitation:
autre
taille de cadre conformément à IEC:
0 mm
efficacité à pleine charge:
0 %
couple de rotation nominal:
3.9 Nm
rapport de courant de démarrage:
0
rapport de couple au démarrage:
0
rapport de couple de décrochage:
0
palier:
autre
avec protection contre la condensation:
Non
tension de chauffage anti-condensation:
0 V
puissance de sortie de chauffage anti-condensation:
0 W
avec résistance à coefficient de température positif:
Non
avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):
Non
sécurité intrinsèque:
sans
adapté à la régulation de fréquence:
Non
température de fonctionnement:
0...20 °C
capacité de surcharge:
Non
méthode de refroidissement:
autre
finition du bout d'arbre:
autre
isolation à imprégnation globale:
autre
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Lexium 32, une offre de servovariateurs pour machines de 0,15kW à 7kW. Ce servomoteur à 10 pôles offre un moment d'inertie moyen avec une vitesse mécanique maximale de 6 000tr/min, un arbre à clavette parallèle et un frein de maintien. Il est équipé d'un codeur SinCos Hiperface® (32768 points/tour) pour la transmission automatique des données du servomoteur vers le servovariateur. Il est à inertie moyenne, particulièrement adapté aux applications à fortes charges. Il permet un réglage plus robuste du mouvement. Il s'agit d'un servomoteur synchrone avec une tension d'alimentation nominale de 480V, un courant de décrochage continu de 5,04A et une puissance continue de 2,36W. Les dimensions de l'arbre sont de 19mm (diamètre) x 40mm (longueur). Il est équipé de connecteurs rotatifs à angle droit pour le raccordement électrique. Il est classé IP54. Ce produit est compatible avec les servovariateurs Lexium 32. Il prend en charge le montage sur bride standard international de 100mm avec un système de refroidissement par convection naturelle. L'encodeur donne la position absolue du moteur afin que les flux puissent être synchronisés et envoie les données, ce qui permet une identification automatique du moteur au démarrage du servomoteur. Ce servomoteur BMH est avec stator triphasé et aimants néodyme fer bore (NdFeB). Il est noir opaque (RAL 9005). La bride de montage axiale est de 4 points. Les câbles et connecteurs sont à commander séparément.

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


