Schneider Electric - MOTEUR 100MM IEC 6,2NM IP54 1700W LISSE ENC. SINCOS MULTIT.16 CONN.ANG. FREIN - BMH1002P07F2A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue) - 480 V
nombre de phases - 3
puissance nominale à fréquence assignée - 1.6 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 6000 1/min
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485196305
Réf. Sonepar
01887519630
Réf. Fournisseur
BMH1002P07F2A
Marque
Schneider Electric
modèle:
moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue):
480 V
nombre de phases:
3
puissance nominale à fréquence assignée:
1.6 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:
6000 1/min
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
fréquence assignée:
50...60 Hz
type de tension:
AC/DC
matériau du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP54
nombre de pôles:
10
type de construction:
autre
classe d'efficacité du moteur:
autre
classe d’isolation selon IEC:
autre
cycle de sollicitation:
autre
taille de cadre conformément à IEC:
0 mm
efficacité à pleine charge:
0 %
couple de rotation nominal:
3.9 Nm
rapport de courant de démarrage:
0
rapport de couple au démarrage:
0
rapport de couple de décrochage:
0
palier:
autre
avec protection contre la condensation:
Non
tension de chauffage anti-condensation:
0 V
puissance de sortie de chauffage anti-condensation:
0 W
avec résistance à coefficient de température positif:
Non
avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):
Non
sécurité intrinsèque:
sans
adapté à la régulation de fréquence:
Non
température de fonctionnement:
0...20 °C
capacité de surcharge:
Non
méthode de refroidissement:
autre
finition du bout d'arbre:
autre
isolation à imprégnation globale:
autre
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Lexium 32, une offre de servovariateurs de mouvement et de servomoteurs. Ce servomoteur est doté d'une vitesse mécanique maximale de 6 000tr/min, d'une extrémité d'arbre non taraudée et d'un frein de maintien. Il est équipé d'un codeur multitours de type SinCos Hiperface. Il dispose de deux connecteurs rotatifs à angle droit dédiés aux câbles d'alimentation et d'encodeur. Il dispose d'une tension d'alimentation nominale de 480V, un courant de décrochage continu de 5,04A, une puissance continue de 2,36W et un couple de décrochage continu de 6,2Nm. Son degré de protection est IP54. La taille de la bride du moteur est de 100mm, fixée par 4 trous de 9mm. Le diamètre du cercle des trous de montage est de 115mm. Ce servomoteur est destiné aux variateurs Lexium 32. Il est certifié par UL. Il est compatible avec les servomoteurs LXM32AD18N4, LXM32SD18N4, LXM32MD18N4 et LXM32CD18N4. Il se monte sur bride conforme aux normes internationales. Lexium 32 est une gamme de servovariateurs offrant une combinaison variateur/moteur avec exactement la puissance, les performances et les fonctionnalités appropriées. Lexium 32 simplifie tous les aspects du cycle de vie des machines, de l'ingénierie à la maintenance.

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


