Non retournable

Schneider Electric - MOTEUR 100MM IEC 8,4NM IP65 2200W CLAV. ENC. SINCOS MULTIT.16 CONN.ANG. FREIN - BMH1003P37F2A

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - MOTEUR 100MM IEC 8,4NM IP65 2200W CLAV. ENC. SINCOS MULTIT.16 CONN.ANG. FREIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - moteur synchrone triphasé

  • tension assignée (Ue) - 480 V

  • nombre de phases - 3

  • puissance nominale à fréquence assignée - 2.7 kW

  • vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 6000 1/min

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485196817

Réf. Sonepar

01887519681

Réf. Fournisseur

BMH1003P37F2A

Marque

Schneider Electric

modèle:

moteur synchrone triphasé

tension assignée (Ue):

480 V

nombre de phases:

3

puissance nominale à fréquence assignée:

2.7 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:

6000 1/min

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

fréquence assignée:

50...60 Hz

type de tension:

AC/DC

matériau du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP65

nombre de pôles:

10

type de construction:

autre

classe d'efficacité du moteur:

autre

classe d’isolation selon IEC:

autre

cycle de sollicitation:

autre

taille de cadre conformément à IEC:

0 mm

efficacité à pleine charge:

0 %

couple de rotation nominal:

6.2 Nm

rapport de courant de démarrage:

0

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

rapport de couple de décrochage:

0

palier:

autre

avec protection contre la condensation:

Non

tension de chauffage anti-condensation:

0 V

puissance de sortie de chauffage anti-condensation:

0 W

avec résistance à coefficient de température positif:

Non

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):

Non

sécurité intrinsèque:

sans

adapté à la régulation de fréquence:

Non

température de fonctionnement:

0...20 °C

capacité de surcharge:

Non

méthode de refroidissement:

autre

finition du bout d'arbre:

autre

isolation à imprégnation globale:

autre

Lexium 32 - servomoteur avec frein - 480V tri - 8.4Nm LXM32.D30N4 10A 480V tri - 6000tr/mn - connecteurs orient. 90° - codeur SinCos multi - 32768pts/tr x 4096trs - avec clavette - bride 100mm - IP65 | IP67 avec kit

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Lexium 32, une offre de servovariateurs de 0,15kW à 11kW et servomoteurs associés. Ce servomoteur a une vitesse mécanique maximale de 6 000tr/min, un couple de décrochage continu de 8,4Nm, une extrémité d'arbre clavetée et un frein de maintien. Il est équipé d'un retour multi-tours SinCos Hiperface® avec une résolution de retour de vitesse de 32768 points/tour x 4096 tours. Sa tension d'alimentation nominale est de 480V, son courant de décrochage continu de 7,69A et sa puissance continue de 3,3W. Les dimensions de l'arbre sont de 19mm (diamètre) x 4mm (longueur). Il est fourni avec 2 connecteurs rotatifs à angle droit pour les connexions d'alimentation et d'encodeur. Son indice de protection est IP65 (arbre et boîtier). Il mesure 192mm de long sans frein de maintien, 234mm de long avec frein de maintien, 139,5mm de haut et sa taille de bride est de 100mm. Les servomoteurs BMH associés au servovariateur Lexium 32 sont destinés aux applications telles que le conditionnement, le textile, les portiques, les palans. Les servomoteurs Lexium BMH sont conformes aux normes internationales IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3, sont certifiés UL, CSA et CE. Ce moteur est conçu pour être compatible avec le servovariateur Lexium 32, l'encodeur et les câbles de puissance, le kit de conformité IP67 en option, l'option réducteur et la résistance de freinage. Il s'installe sur 4 trous (diamètre 5mm), le diamètre du cercle des trous de montage est de 115mm. Lexium 32 est une gamme de servovariateurs offrant une combinaison variateur/moteur avec exactement la puissance, les performances et les fonctionnalités appropriées. La gamme de servomoteurs Lexium 32 comprend quatre modèles de servomoteurs d'une puissance nominale de 0,15kW à 11kW et les gammes de servomoteurs séries BMH et BSH.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric