Schneider Electric - MOTEUR 140MM IEC 10,3NM IP65 2400W CLAV. ENC. SINCOS MULTIT.128 CONN.ANG. FREIN - BMH1401P32F2A

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - MOTEUR 140MM IEC 10,3NM IP65 2400W CLAV. ENC. SINCOS MULTIT.128 CONN.ANG. FREIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - moteur synchrone triphasé

  • tension assignée (Ue) - 480 V

  • nombre de phases - 3

  • puissance nominale à fréquence assignée - 1.45 kW

  • vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 4000 1/min

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485198392

Réf. Sonepar

01887519839

Réf. Fournisseur

BMH1401P32F2A

Marque

Schneider Electric

modèle:

moteur synchrone triphasé

tension assignée (Ue):

480 V

nombre de phases:

3

puissance nominale à fréquence assignée:

1.45 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:

4000 1/min

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

fréquence assignée:

50...60 Hz

type de tension:

AC/DC

matériau du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP65

nombre de pôles:

10

type de construction:

autre

classe d'efficacité du moteur:

autre

classe d’isolation selon IEC:

autre

cycle de sollicitation:

autre

taille de cadre conformément à IEC:

0 mm

efficacité à pleine charge:

0 %

couple de rotation nominal:

6.9 Nm

rapport de courant de démarrage:

0

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

rapport de couple de décrochage:

0

palier:

autre

avec protection contre la condensation:

Non

tension de chauffage anti-condensation:

0 V

puissance de sortie de chauffage anti-condensation:

0 W

avec résistance à coefficient de température positif:

Non

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):

Non

sécurité intrinsèque:

sans

adapté à la régulation de fréquence:

Non

température de fonctionnement:

0...20 °C

capacité de surcharge:

Non

méthode de refroidissement:

autre

finition du bout d'arbre:

autre

isolation à imprégnation globale:

autre

Lexium 32 - servomoteur avec frein - 480V tri - 10.3Nm LXM32.D30M2 230V mono | 10.3Nm LXM32.D30N4 480V tri - 4000tr/mn - connect. orient. 90° - cod SinCos multi - 131072pts/tr x 4096trs - clavette - bride 140mm - IP65 | IP67 avec kit

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric