Schneider Electric - Moteur 24V 10Nm signal 2..10V avec ressort de rappel pour registre - MD10SR-24M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signal de commande - deux point
couple - 10 Nm
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - autre
convient pour vanne d’arrêt - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489660277
Réf. Sonepar
01887526681
Réf. Fournisseur
MD10SR-24M
Marque
Schneider Electric
signal de commande:
deux point
couple:
10 Nm
indice de protection (IP):
IP54
matériau du boîtier/corps:
autre
convient pour vanne d’arrêt:
Non
convient pour accessoire d’air:
Oui
tension du secteur:
24 V c. a./c. c.
consommation d'énergie en fonctionnement:
3.5 W
modèle:
tournant
type de régulation on/off:
Oui
modulation du type de régulation:
Oui
régulation split range:
Non
longueur de câble de raccordement:
1 m
transmission:
magnétique
raccordement à la vanne:
sans
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:
Non
avec retour à la tension zéro:
Non
hors tension fermé:
Non
type de fonction de sécurité:
ressort
reconnaissance automatique de course:
Oui
signal d'état réglable:
Oui
contacts auxiliaires:
Non
signal d'état:
2 à 10 V
contacts auxiliaires en option:
Non
contact de fin de course:
sans
plage de fonctionnement réglable:
Oui
avec indicateur de position mécanique:
Oui
commande manuelle:
Oui
durée de fonctionnement:
75 s
contact de commutation hors tension:
Non
course à réglage automatique:
Non
angle de rotation max.:
95 °
avec fonction de sûreté:
Non
Degré de protection (NEMA):
2
énergie élec. max. accumulée:
5.5 VA
humidité relative tolérée:
0...95 %
température ambiante:
-30...50 °C
hauteur:
105 mm
largeur:
128 mm
profondeur:
93 mm
antidéflagration:
Non
Quelques mots du fabricant :
- Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


