Non retournable

Schneider Electric - Moteur 24V 5Nm signal 3pts-TOR avec fin de course pour registre - 8751007000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signal de commande - binaire

  • couple - 5 Nm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • convient pour vanne d’arrêt - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489659226

Réf. Sonepar

01887508785

Réf. Fournisseur

8751007000

Marque

Schneider Electric

signal de commande:

binaire

couple:

5 Nm

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

autre

convient pour vanne d’arrêt:

Non

convient pour accessoire d’air:

Oui

tension du secteur:

24 V c. a./c. c.

consommation d'énergie en fonctionnement:

1 W

modèle:

tournant

type de régulation on/off:

Oui

modulation du type de régulation:

Non

régulation split range:

Non

longueur de câble de raccordement:

1 m

transmission:

avec engrenages

raccordement à la vanne:

sans

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Non

hors tension fermé:

Non

type de fonction de sécurité:

autre

pays de fabrication:

SUISSE

reconnaissance automatique de course:

Non

signal d'état réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Oui

signal d'état:

sans

contacts auxiliaires en option:

Non

contact de fin de course:

1

plage de fonctionnement réglable:

Oui

avec indicateur de position mécanique:

Oui

commande manuelle:

Oui

durée de fonctionnement:

150 s

contact de commutation hors tension:

Oui

course à réglage automatique:

Non

angle de rotation max.:

95 °

avec fonction de sûreté:

Oui

Degré de protection (NEMA):

3

énergie élec. max. accumulée:

1.5 VA

humidité relative tolérée:

0...95 %

température ambiante:

-30...50 °C

hauteur:

70 mm

largeur:

115 mm

profondeur:

66 mm

antidéflagration:

Non

Moteur 24V 5Nm signal 3pts-TOR avec fin de course pour registre

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric