Non retournable

Schneider Electric - Moteur 3 points 230V pour VP228E/VP229E - MP130-230F

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Moteur 3 points 230V pour VP228E/VP229E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signal de commande - autre

  • longueur de course - 5.5 mm

  • indice de protection (IP) - IP42

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • convient pour vanne d’arrêt - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7332552014185

Réf. Sonepar

01887201418

Réf. Fournisseur

MP130-230F

Marque

Schneider Electric

signal de commande:

autre

longueur de course:

5.5 mm

indice de protection (IP):

IP42

matériau du boîtier/corps:

autre

convient pour vanne d’arrêt:

Oui

convient pour accessoire d’air:

Oui

tension du secteur:

230 V CA

modèle:

linéaire

type de régulation on/off:

Non

modulation du type de régulation:

Non

régulation split range:

Non

longueur de câble de raccordement:

1.5 m

raccordement à la vanne:

sans

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Non

hors tension fermé:

Non

type de fonction de sécurité:

autre

principe de fonctionnement de la fonction de sécurité:

autre

reconnaissance automatique de course:

Non

pays de fabrication:

SLOVENIE

contacts auxiliaires:

Non

signal d'état:

sans

contacts auxiliaires en option:

Non

contact de fin de course:

sans

plage de fonctionnement réglable:

Non

avec indicateur de position mécanique:

Non

commande manuelle:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

force de réglage:

130 N

course à réglage automatique:

Non

avec fonction de sûreté:

Oui

Degré de protection (NEMA):

3

énergie élec. max. accumulée:

8 VA

humidité relative tolérée:

0...80 %

température ambiante:

-40...70 °C

hauteur:

55 mm

largeur:

121 mm

profondeur:

50 mm

antidéflagration:

Non

Moteur 3 points 230V pour VP228E/VP229E

Les Atouts de l'article:

Cet actionneur flottant à 3 fils est utilisé avec les vannes d'équilibrage et de contrôle automatiques SpaceLogic PIBCV (DN1…32). Les applications typiques incluent le contrôle de la température sur les unités terminales (ventilo-convecteurs, plafonds rafraîchissants) et les petites unités de traitement d'air. La détection d'écart est en position haute de la tige, version 3 points. L'arrêt forcé en position basse de la tige empêche la surcharge de l'actionneur et de la vanne. Sa durée de vie est garantie sans entretien. La fermeture de force est 130N. Son degré de protection est IP42, classe de protection III contre les très basses tensions.



Quelques mots du fabricant :

  • Contrôle flottant (augmentation/diminution) à 3 fils
  • Tension de liaison (230V CA)
  • Construction compacte
  • Remplacement manuel
  • Fonctionnement Silencieux
  • Câble de 1,5m
  • Consommation d'énergie nulle en veille
  • Pour vannes VP228E / VP229E PIBCV

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric