Non retournable

Schneider Electric - MOTEUR 70MM IEC 1,4NM IP65 400W CLAV. ENC. SINCOS MULTIT.128 CONN.ANG. FREIN - BMH0701P32F2A

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - MOTEUR 70MM IEC 1,4NM IP65 400W CLAV. ENC. SINCOS MULTIT.128 CONN.ANG. FREIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - moteur synchrone triphasé

  • tension assignée (Ue) - 480 V

  • nombre de phases - 3

  • puissance nominale à fréquence assignée - 0.35 kW

  • vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 8000 1/min

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485193205

Réf. Sonepar

01887519320

Réf. Fournisseur

BMH0701P32F2A

Marque

Schneider Electric

modèle:

moteur synchrone triphasé

tension assignée (Ue):

480 V

nombre de phases:

3

puissance nominale à fréquence assignée:

0.35 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:

8000 1/min

calibre/courant nominal assigné (In):

1.5 A

fréquence assignée:

50...60 Hz

type de tension:

AC/DC

matériau du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP65

nombre de pôles:

10

type de construction:

autre

classe d'efficacité du moteur:

autre

classe d’isolation selon IEC:

autre

cycle de sollicitation:

autre

taille de cadre conformément à IEC:

0 mm

efficacité à pleine charge:

0 %

couple de rotation nominal:

1.1 Nm

rapport de courant de démarrage:

0

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

rapport de couple de décrochage:

0

palier:

autre

avec protection contre la condensation:

Non

tension de chauffage anti-condensation:

0 V

puissance de sortie de chauffage anti-condensation:

0 W

avec résistance à coefficient de température positif:

Non

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):

Non

sécurité intrinsèque:

sans

adapté à la régulation de fréquence:

Non

température de fonctionnement:

0...20 °C

capacité de surcharge:

Non

méthode de refroidissement:

autre

finition du bout d'arbre:

autre

isolation à imprégnation globale:

autre

Lexium 32 - servomoteur avec frein - 480V tri - 1.2Nm LXM32.U60N4 1,5A 480V tri | 1.4Nm LXM32.D12N4 3A 480V tri - 8000tr/mn - connecteurs orient. 90° - cod SinCos multi - 131072pts/tr x 4096trs - clavette - bride 70mm - IP65 | IP67 avec kit

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce servo-moteur Lexium est adapté aux applications à haut rendement. Il atteint une vitesse de 3000...8000 tr/mn avec une bride moteur de 70mm, avec frein, 2 connecteurs coudés à 90°. Ce produit s'intègre directement à la mécanique de la machine.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce servo moteur fournit d’excellentes valeurs de densité de puissance pour répondre aux besoins de la plupart des machines compactes. Grâce à son moteur à inertie moyenne, il est idéalement adapté aux applications à charge élevée et permettent un réglage robuste du mouvement, ce qui facilite l’installation et le réglage.

Le saviez-vous ?

D'autres servomoteurs Lexium existent : de 350...9800W et de 3000 à 8000 tr/min. Ce produit peut être associé aux servo-variateurs et aux câbles de raccordement de puissance et contrôle de longueurs variables (3 à 75m) de la gamme Lexium 32. Ce servo moteurs BMH est certifié “Recognized” RU par les Underwriters Laboratories et est conforme à la norme UL1004 ainsi qu’aux directives européennes (marquage CE).



Les Atouts de la gamme:

Lexium 32 & motors BSH/BMH est la gamme de servo-variateurs et servo-moteurs offrant des solutions de contrôle de mouvement haute performance, adaptées aux applications exigeantes. Elle est conçue pour simplifier l'ensemble du cycle de vie de la machine. Les performances sont améliorées grâce à un contrôle moteur optimisé, qui permet d'augmenter la productivité des machines.



Quelques mots du fabricant :

  • Densité de puissance
  • Compacte

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric