Schneider Electric - MOTEUR 70MM IEC 2,5NM IP65 700W LISSE ENC. SINCOS MULTIT.128 CONN.ANG. FREIN - BMH0702P22F2A

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - MOTEUR 70MM IEC 2,5NM IP65 700W LISSE ENC. SINCOS MULTIT.128 CONN.ANG. FREIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - moteur synchrone triphasé

  • tension assignée (Ue) - 480 V

  • nombre de phases - 3

  • puissance nominale à fréquence assignée - 0.7 kW

  • vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 8000 1/min

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485193663

Réf. Sonepar

01887519366

Réf. Fournisseur

BMH0702P22F2A

Marque

Schneider Electric

modèle:

moteur synchrone triphasé

tension assignée (Ue):

480 V

nombre de phases:

3

puissance nominale à fréquence assignée:

0.7 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:

8000 1/min

calibre/courant nominal assigné (In):

3 A

fréquence assignée:

50...60 Hz

type de tension:

AC/DC

matériau du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP65

nombre de pôles:

10

type de construction:

autre

classe d'efficacité du moteur:

autre

classe d’isolation selon IEC:

autre

cycle de sollicitation:

autre

taille de cadre conformément à IEC:

0 mm

efficacité à pleine charge:

0 %

couple de rotation nominal:

2.2 Nm

rapport de courant de démarrage:

0

rapport de couple au démarrage:

0

rapport de couple de décrochage:

0

palier:

autre

avec protection contre la condensation:

Non

tension de chauffage anti-condensation:

0 V

puissance de sortie de chauffage anti-condensation:

0 W

avec résistance à coefficient de température positif:

Non

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):

Non

sécurité intrinsèque:

sans

adapté à la régulation de fréquence:

Non

température de fonctionnement:

0...20 °C

capacité de surcharge:

Non

méthode de refroidissement:

autre

finition du bout d'arbre:

autre

isolation à imprégnation globale:

autre

Lexium 32 - servomoteur avec frein - 480V tri - 2.5Nm LXM32.D12N4 3A 480V tri - 8000tr/mn - connecteurs orient. 90° - codeur SinCos multi - 131072pts/tr x 4096trs - arbre lisse - bride 70mm - IP65 | IP67 avec kit

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Lexium 32, une offre de servovariateurs de mouvement et de servomoteurs. Ce servomoteur est doté d'une vitesse mécanique maximale de 8 000tr/min, d'une extrémité d'arbre non taraudée et d'un frein de maintien. Il est équipé d'un codeur multitours de type SinCos Hiperface. Il dispose de deux connecteurs rotatifs à angle droit dédiés aux câbles d'alimentation et d'encodeur. Il dispose d'une tension d'alimentation nominale de 480V, un courant de décrochage continu de 2,94A, une puissance continue de 1,51W et un couple de décrochage continu de 2,5Nm. L'extrémité de l'arbre est classée IP65 et IP67 avec un kit IP67. La taille de la bride du moteur est de 70mm, fixée par 4 trous de 5,5mm. Le diamètre du cercle des trous de montage est de 82mm. Ce servomoteur est destiné aux variateurs Lexium 32. Il est certifié par UL. Il est compatible avec les servomoteurs LXM32AD12N4, LXM32SD12N4, LXM32MD12N4 et LXM32CD12N4. Il se monte sur bride conforme aux normes internationales. Lexium 32 est une gamme de servovariateurs offrant une combinaison variateur/moteur avec exactement la puissance, les performances et les fonctionnalités appropriées. Lexium 32 simplifie tous les aspects du cycle de vie des machines, de l'ingénierie à la maintenance.

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric