Schneider Electric - MOTEUR 70MM IEC 3,4NM IP6 5/67 - MH30703P17A2200

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • tension assignée (Ue) - 115 V

  • nombre de phases - 3

  • puissance nominale à fréquence assignée - 0.26 kW

  • vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 3000 1/min

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485395708

Réf. Sonepar

01887539570

Réf. Fournisseur

MH30703P17A2200

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

tension assignée (Ue):

115 V

nombre de phases:

3

puissance nominale à fréquence assignée:

0.26 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:

3000 1/min

calibre/courant nominal assigné (In):

1.78 A

fréquence assignée:

50...60 Hz

type de tension:

AC

matériau du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

autre

nombre de pôles:

6

type de construction:

autre

classe d'efficacité du moteur:

autre

classe d’isolation selon IEC:

autre

cycle de sollicitation:

autre

taille de cadre conformément à IEC:

0 mm

efficacité à pleine charge:

0 %

couple de rotation nominal:

0.26 Nm

rapport de courant de démarrage:

0

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

rapport de couple de décrochage:

0

palier:

autre

avec protection contre la condensation:

Non

tension de chauffage anti-condensation:

0 V

puissance de sortie de chauffage anti-condensation:

0 W

avec résistance à coefficient de température positif:

Non

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):

Non

sécurité intrinsèque:

sans

adapté à la régulation de fréquence:

Non

température de fonctionnement:

0...50 °C

capacité de surcharge:

Non

méthode de refroidissement:

autre

finition du bout d'arbre:

autre

isolation à imprégnation globale:

autre

Lexium - servomoteur - 3,4 N.m - couple crête à l'arrêt : 10,2 N.m à 115 à 480 V triphasé - longueur axe : 30mm - taille bride moteur : 70mm - connecteurs orientables à angle droit - IP65 - sans frein parking - Arbre à clavette - Multitours

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce servomoteur Lexium MH3 affiche d'excellentes valeurs de densité de puissance et est parfaitement adapté aux machines compactes. Il dispose d'une bride de 70 mm, d'un arbre à clavette, son codeur multitours résolution moyenne est intégré, et il ne possède pas de frein. Il s'installe au plus près de la machine et est particulièrement adapté aux applications à charge élevée.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce produit s'associe parfaitement dans un environnement Lexium 52 et Lexium 62.

Le saviez-vous ?

Ce servomoteur peut être associé aux produits des gammes Lexium 52 et Lexium 62.



Les Atouts de la gamme:

La gamme de servo-moteurs Lexium MH3 est conçue pour des solutions de contrôle de mouvement des automatismes industriels. Des machines mono-axe aux machines multiaxes hautes performances, la gamme Lexium permet des mouvements à grande vitesse ainsi qu’un positionnement précis dans les applications d’emballage, manutention, travail des matériaux…



Quelques mots du fabricant :

  • Adapté aux machines compactes
  • Application à charge élevée
  • Installation simple

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric