Non retournable

Schneider Electric - Moteur de vanne M50A (5000N-24V-0..10V) - 8900204000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Moteur de vanne M50A (5000N-24V-0..10V)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signal de commande - autre

  • longueur de course - 50 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • convient pour vanne d’arrêt - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480935596

Réf. Sonepar

01887510075

Réf. Fournisseur

8900204000

Marque

Schneider Electric

signal de commande:

autre

longueur de course:

50 mm

indice de protection (IP):

IP65

matériau du boîtier/corps:

autre

convient pour vanne d’arrêt:

Oui

convient pour accessoire d’air:

Non

tension du secteur:

24 V CA

modèle:

linéaire

type de régulation on/off:

Non

modulation du type de régulation:

Oui

régulation split range:

Non

transmission:

magnétique

raccordement à la vanne:

sans

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Non

hors tension fermé:

Non

reconnaissance automatique de course:

Non

signal d'état réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

contacts auxiliaires en option:

Non

contact de fin de course:

sans

plage de fonctionnement réglable:

Non

avec indicateur de position mécanique:

Non

commande manuelle:

Oui

durée de fonctionnement:

134 s

contact de commutation hors tension:

Oui

force de réglage:

5000 N

course à réglage automatique:

Non

avec fonction de sûreté:

Non

Degré de protection (NEMA):

4

énergie élec. max. accumulée:

12 VA

humidité relative tolérée:

0...90 %

température ambiante:

-20...70 °C

hauteur:

210 mm

largeur:

405 mm

antidéflagration:

Non

Moteur de vanne M50A (5000N-24V-0..10V)

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric