Schneider Electric - Moteur FORTA 24V 3000N signal 0..10V/3pts - 8800500000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signal de commande - autre
longueur de course - 52 mm
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - aluminium
convient pour vanne d’arrêt - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489659448
Réf. Sonepar
00002520659
Réf. Fournisseur
8800500000
Marque
Schneider Electric
signal de commande:
autre
longueur de course:
52 mm
indice de protection (IP):
IP54
matériau du boîtier/corps:
aluminium
convient pour vanne d’arrêt:
Oui
convient pour accessoire d’air:
Non
tension du secteur:
24 V CA
modèle:
linéaire
type de régulation on/off:
Non
modulation du type de régulation:
Oui
régulation split range:
Non
longueur de câble de raccordement:
100 m
transmission:
avec engrenages
raccordement à la vanne:
autre
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:
Non
avec retour à la tension zéro:
Non
hors tension fermé:
Oui
reconnaissance automatique de course:
Non
signal d'état réglable:
Oui
contacts auxiliaires:
Non
signal d'état:
sans
contacts auxiliaires en option:
Non
contact de fin de course:
sans
plage de fonctionnement réglable:
Non
avec indicateur de position mécanique:
Oui
commande manuelle:
Non
durée de fonctionnement:
80 s
contact de commutation hors tension:
Non
force de réglage:
3000 N
course à réglage automatique:
Oui
avec fonction de sûreté:
Non
Degré de protection (NEMA):
3
énergie élec. max. accumulée:
15 VA
humidité relative tolérée:
0...90 %
température ambiante:
-25...65 °C
hauteur:
220 mm
largeur:
225 mm
profondeur:
160 mm
antidéflagration:
Non
Quelques mots du fabricant :
- Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


