Schneider Electric - Moteur FORTA 24V 800N signal 0..10V/3pts avec fin de course - 8800311030


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de commande - autre
couple - 10 Nm
longueur de course - 51 mm
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7332552013201
Réf. Sonepar
01887201320
Réf. Fournisseur
8800311030
Réf. Commerciale
Schneider Electric
signal de commande:
autre
couple:
10 Nm
longueur de course:
51 mm
indice de protection (IP):
IP54
matériau du boîtier/corps:
aluminium
convient pour vanne d’arrêt:
Oui
convient pour accessoire d’air:
Non
tension du secteur:
24 V CA
modèle:
linéaire
type de régulation on/off:
Non
modulation du type de régulation:
Oui
régulation split range:
Non
longueur de câble de raccordement:
100 m
transmission:
avec engrenages
raccordement à la vanne:
autre
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:
Non
avec retour à la tension zéro:
Non
hors tension fermé:
Oui
type de fonction de sécurité:
autre
reconnaissance automatique de course:
Non
signal d'état réglable:
Oui
contacts auxiliaires:
Oui
signal d'état:
sans
contacts auxiliaires en option:
Non
contact de fin de course:
sans
plage de fonctionnement réglable:
Oui
avec indicateur de position mécanique:
Oui
commande manuelle:
Non
durée de fonctionnement:
30 s
contact de commutation hors tension:
Non
force de réglage:
800 N
course à réglage automatique:
Oui
avec fonction de sûreté:
Non
Degré de protection (NEMA):
3
énergie élec. max. accumulée:
15 VA
humidité relative tolérée:
0...90 %
température ambiante:
-10...50 °C
hauteur:
132 mm
largeur:
180 mm
profondeur:
255 mm
antidéflagration:
Non