Schneider Electric - MOTEUR ILM 100,5,8NM,3KRP M,KEY IP MULTI - ILM1003P32F0000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
tension assignée (Ue) - 24 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 2.4 A
type de tension - DC
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485294544
Réf. Sonepar
01887529454
Réf. Fournisseur
ILM1003P32F0000
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
tension assignée (Ue):
24 V
calibre/courant nominal assigné (In):
2.4 A
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP65
nombre de pôles:
8
couple de rotation nominal:
3.5 Nm
méthode de refroidissement:
autre
finition du bout d'arbre:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme PacDrive 3, une offre de servo moteurs intégrés pour machines de 0,31 kW à 1,91 kW. Le servo moteur intégré à 8 pôles dispose de 3 piles avec une vitesse mécanique maximale de 3000 tr/min, un couple à l'arrêt nominal continu de 5,8 Nm et un détrompeur parallèle IP65. Il est équipé d’un codeur absolu SinCos Hiperface® multitours (128 périodes par tour) avec frein de parking. Il s'agit d'un servo moteur intégré avec une tension d'alimentation de 250 V à 700 V, un courant continu à l'arrêt de 3,6 A et une puissance continue maximale de 1,1 kW. Les dimensions de l'arbre sont de 19 mm (diamètre) x 40 mm (longueur). Il s'agit d'un produit classé IP65. La longueur de ce produit est de 315 mm et les dimensions du collier de centrage sont de 3,5 mm (profondeur) x 95 mm (diamètre) avec un trou de montage de 115 mm. Il pèse 8,9 kg. Il convient à la commande générale des machines, à l'automatisation des machines d'emballage et aux applications de manutention. Il prend en charge un montage à bride standard international de 100 mm avec un système de refroidissement par convection naturelle. Les servo-modules intégrés Lexium 62 ILM peuvent être contrôlés avec tous les contrôleurs de mouvement PacDrive LMC Eco et Pro/Pro série 2 via la communication SERCOS. Les servo-variateurs intégrés multiaxes de 0,31 kW à 1,91 kW pour les solutions d'automatisation basées sur PacDrive 3.
Quelques mots du fabricant :
- Connexion rapide, câbles hybrides pour le niveau de signal et de puissance
- Technologie Plug-and-Play
- Jusqu'à 70 % de câblage en moins
- Jusqu'à 90 % d'encombrement en moins dans l'armoire
- Jusqu'à 90 % de temps de câblage en moins
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


