Schneider Electric - MOTEUR ILM 140,7,5NM,3KRP M,KEY MULTI, - ILM1401P12A0000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
tension assignée (Ue) - 24 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 2.9 A
type de tension - DC
indice de protection (IP) - IP54
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485294773
Réf. Sonepar
01887529477
Réf. Fournisseur
ILM1401P12A0000
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
tension assignée (Ue):
24 V
calibre/courant nominal assigné (In):
2.9 A
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP54
nombre de pôles:
10
couple de rotation nominal:
4.6 Nm
méthode de refroidissement:
autre
finition du bout d'arbre:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


