Schneider Electric - MOTEUR ILM 140,7,5NM,3KRP M,MULTI, - ILM1401P02A0000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2.9 A

  • type de tension - DC

  • indice de protection (IP) - IP54

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485294735

Réf. Sonepar

01887529473

Réf. Fournisseur

ILM1401P02A0000

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

tension assignée (Ue):

24 V

calibre/courant nominal assigné (In):

2.9 A

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP54

nombre de pôles:

10

couple de rotation nominal:

4.6 Nm

méthode de refroidissement:

autre

finition du bout d'arbre:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

MOTEUR ILM 140,7,5NM,3KRP M,MULTI,

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme PacDrive 3, une offre de servo moteurs intégrés pour machines de 0,31 kW à 1,91 kW. Le servo moteur intégré à 10 pôles comprend 1 pile avec une vitesse mécanique maximale de 3 000 tr/min, un couple nominal continu à l'arrêt de 7,5 Nm et un arbre lisse. Il est équipé d’un codeur absolu SinCos Hiperface® multitours (128 périodes par tour) sans frein de parking. Il s'agit d'un servo moteur intégré avec une tension d'alimentation de 250 V à 700 V, un courant continu à l'arrêt de 4,7 A et une puissance continue maximale de 1,45 kW. Les dimensions de l'arbre sont de 24 mm (diamètre) x 50 mm (longueur). Il s'agit d'un produit classé IP54. La longueur de ce produit est de 254 mm et les dimensions du collier de centrage sont de 3,5 mm (profondeur) x 130 mm (diamètre) avec un trou de montage de 165 mm. Il pèse 12,5 kg. Il convient à la commande générale des machines, à l'automatisation des machines d'emballage et aux applications de manutention. Il prend en charge un montage à bride standard international de 140 mm avec un système de refroidissement par convection naturelle. Les servo-modules intégrés Lexium 62 ILM peuvent être contrôlés avec tous les contrôleurs de mouvement PacDrive LMC Eco et Pro/Pro série 2 via la communication SERCOS. Les servo-variateurs intégrés multiaxes de 0,31 kW à 1,91 kW pour les solutions d'automatisation basées sur PacDrive 3.



Quelques mots du fabricant :

  • Connexion rapide, câbles hybrides pour le niveau de signal et de puissance
  • Technologie Plug-and-Play
  • Jusqu'à 70 % de câblage en moins
  • Jusqu'à 90 % d'encombrement en moins dans l'armoire
  • Jusqu'à 90 % de temps de câblage en moins

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric