Schneider Electric - MOTEUR ILM 140,8,5NM,1,5K RPM,, - ILM1401M01A0000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
tension assignée (Ue) - 24 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 3.15 A
indice de protection (IP) - IP54
nombre de pôles - 10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485294551
Réf. Sonepar
01887529455
Réf. Fournisseur
ILM1401M01A0000
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
tension assignée (Ue):
24 V
calibre/courant nominal assigné (In):
3.15 A
indice de protection (IP):
IP54
nombre de pôles:
10
couple de rotation nominal:
8.3 Nm
méthode de refroidissement:
autre
finition du bout d'arbre:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


