Schneider Electric - MOTEUR ILM 140,8,5NM,1,5K RPM,BRK, - ILM1401M01F0000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 3.15 A

  • indice de protection (IP) - IP54

  • nombre de pôles - 10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485294568

Réf. Sonepar

01887529456

Réf. Fournisseur

ILM1401M01F0000

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

tension assignée (Ue):

24 V

calibre/courant nominal assigné (In):

3.15 A

indice de protection (IP):

IP54

nombre de pôles:

10

couple de rotation nominal:

8.3 Nm

méthode de refroidissement:

autre

finition du bout d'arbre:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

MOTEUR ILM 140,8,5NM,1,5K RPM,BRK,

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric