Schneider Electric - MOTEUR ILM 70,1,1NM,6KRPM ,IP, - ILM0701P21A0000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
tension assignée (Ue) - 24 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.6 A
type de tension - DC
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485293677
Réf. Sonepar
01887529367
Réf. Fournisseur
ILM0701P21A0000
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
tension assignée (Ue):
24 V
calibre/courant nominal assigné (In):
0.6 A
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP65
nombre de pôles:
6
couple de rotation nominal:
0.5 Nm
méthode de refroidissement:
autre
finition du bout d'arbre:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


