Schneider Electric - MOTEUR ILM 70,1,1NM,6KRPM ,KEY IP MULTI B - ILM0701P32F0000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.6 A

  • type de tension - DC

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485293745

Réf. Sonepar

01887529374

Réf. Fournisseur

ILM0701P32F0000

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

tension assignée (Ue):

24 V

calibre/courant nominal assigné (In):

0.6 A

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP65

nombre de pôles:

6

couple de rotation nominal:

0.5 Nm

méthode de refroidissement:

autre

finition du bout d'arbre:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

MOTEUR ILM 70,1,1NM,6KRPM ,KEY IP MULTI B

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric