Schneider Electric - Moteur multi-signal 24V VP228E/VP229E - MP2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signal de commande - autre
longueur de course - 40 mm
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - autre
convient pour vanne d’arrêt - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7332552014215
Réf. Sonepar
01887201421
Réf. Fournisseur
MP2000
Marque
Schneider Electric
signal de commande:
autre
longueur de course:
40 mm
indice de protection (IP):
IP54
matériau du boîtier/corps:
autre
convient pour vanne d’arrêt:
Oui
convient pour accessoire d’air:
Non
tension du secteur:
24 V CA
modèle:
linéaire
type de régulation on/off:
Non
modulation du type de régulation:
Oui
régulation split range:
Non
raccordement à la vanne:
autre
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:
Non
avec retour à la tension zéro:
Non
hors tension fermé:
Non
type de fonction de sécurité:
autre
principe de fonctionnement de la fonction de sécurité:
autre
reconnaissance automatique de course:
Oui
signal d'état réglable:
Oui
contacts auxiliaires:
Non
signal d'état:
sans
contacts auxiliaires en option:
Non
contact de fin de course:
sans
plage de fonctionnement réglable:
Non
avec indicateur de position mécanique:
Oui
commande manuelle:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
force de réglage:
2000 N
course à réglage automatique:
Oui
avec fonction de sûreté:
Oui
Degré de protection (NEMA):
3
énergie élec. max. accumulée:
9 VA
humidité relative tolérée:
5...95 %
température ambiante:
-40...70 °C
hauteur:
375 mm
largeur:
116 mm
profondeur:
55 mm
antidéflagration:
Non



