🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - Moteur thermique NC 24V pour VP228E/VP229E - MP120NC-24T

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signal de commande - autre

  • longueur de course - 6.5 mm

  • indice de protection (IP) - IP44

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • convient pour vanne d’arrêt - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017254163913

Réf. Sonepar

01887416391

Réf. Fournisseur

MP120NC-24T

Marque

Schneider Electric

signal de commande:

autre

longueur de course:

6.5 mm

indice de protection (IP):

IP44

matériau du boîtier/corps:

autre

convient pour vanne d’arrêt:

Oui

convient pour accessoire d’air:

Non

tension du secteur:

24 V CA

consommation d'énergie en fonctionnement:

2 W

modèle:

linéaire

type de régulation on/off:

Non

modulation du type de régulation:

Non

régulation split range:

Non

longueur de câble de raccordement:

1.5 m

raccordement à la vanne:

M30 x 1,5

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Non

hors tension fermé:

Oui

type de fonction de sécurité:

autre

principe de fonctionnement de la fonction de sécurité:

NC normalement fermé

reconnaissance automatique de course:

Non

signal d'état réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Non

signal d'état:

sans

contacts auxiliaires en option:

Non

contact de fin de course:

sans

plage de fonctionnement réglable:

Non

avec indicateur de position mécanique:

Non

commande manuelle:

Oui

durée de fonctionnement:

450 s

contact de commutation hors tension:

Non

force de réglage:

120 N

course à réglage automatique:

Non

avec fonction de sûreté:

Oui

Degré de protection (NEMA):

3

énergie élec. max. accumulée:

2 VA

humidité relative tolérée:

0...95 %

température ambiante:

2...50 °C

hauteur:

82 mm

largeur:

39 mm

profondeur:

54 mm

antidéflagration:

Non

Moteur thermique NC 24V pour VP228E/VP229E

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric