Schneider Electric - Multi 9 PRD1 75r 1P T1 277V Parafoudre debro UL1449 - M9L31277

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 277 V
niveau de protection - 1 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485010298
Réf. Sonepar
01887001582
Réf. Fournisseur
M9L31277
Marque
Schneider Electric
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
1
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
tension nominale AC:
277 V
niveau de protection:
1 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Non
schéma de liaison TN:
Non
autre schéma de liaison:
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20):
75 kA
tension max de régime permanent:
320 V
niveau de protection L-N:
1 kV
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
fusible auxiliaire intégré:
Non
sans courant de fuite:
Non
taille (DIN):
1 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
pays de fabrication:
ESPAGNE
indice de protection (IP):
autre
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


