Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Multi 9 PRD1 75r Cartouche Parafoudre UL1449 420V - M9LC420

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Multi 9 PRD1 75r Cartouche Parafoudre UL1449 420V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • tension nominale AC - 347 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481586117

Réf. Sonepar

01887158611

Réf. Fournisseur

M9LC420

Marque

Schneider Electric

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

1

courant de décharge nominal (8/20):

10 kA

tension nominale AC:

347 V

niveau de protection:

1.5 kV

mode de pose:

autre

schéma de liaison:

Non

schéma de liaison TN:

Non

autre schéma de liaison:

Oui

courant de choc de décharge max. (8/20):

75 kA

tension max de régime permanent:

420 V

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

1 TE

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Non

indice de protection (IP):

autre

pays de fabrication:

ESPAGNE

Multi 9 PRD1 75r Cartouche Parafoudre UL1449 420V Imax75kA

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric