Schneider Electric - Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe C - 6A - 10kA - 277V - UL489 - M9F42106

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe C - 6A - 10kA - 277V - UL489

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles (total):

1
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles3

nombre de pôles protégés:

1
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles3

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 1

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

B

Empreinte carbone : 2.358 kg CO2 eq.

EAN

3606481169624

Réf. Sonepar

01887116962

Réf. Fournisseur

M9F42106

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

1

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

48 mm

tension assignée (Ue):

277 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

10 kA

type de tension:

AC/DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

10 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

3 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-30...70 °C

section de raccordement cable souple:

1...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...25 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

1.2 W

Ce disjoncteur Multi 9 C60BP de calibre 6A 1Pole Courbe C a des bornes de raccordement à cables conforme à l'UL489, à l'IEC 60947-2 ainsi qu'a la norme CCC. Il a un pouvoir de Coupure de 10kA en 480Y/277VAC.

Les Atouts de l'article:

Ce produit Multi9 C60BP est un disjoncteur miniature basse tension (MCB). Il s'agit d'un disjoncteur unipolaire avec un pôle protégé, un courant nominal de 6 A et une courbe de déclenchement de type C. Le pouvoir de coupure en court-circuit atteint 3 kA à 415 V CA, conformément à la norme EN/CEI 60947-2. Ce produit est conforme à la norme industrielle EN/IEC 60947-2. Il a été conçu pour offrir une protection renforcée en prévenant les risques électriques et en protégeant les équipements contre ceux-ci. Ce produit protège contre les courants de court-circuit et de surcharge. Ce produit est destiné aux fabricants d’équipement d’origine (OEM) et aux fabricants de panneaux de commande. Il a une endurance électrique allant jusqu'à 10000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20000 cycles. La tension de fonctionnement nominale est de 240 VCA. La tension d’isolement est de 500 V CA, et la tension nominale de tenue aux impulsions est de 6 kV. Il peut être fixé sur un rail DIN et sa largeur correspond à deux pas de 9 mm. Son indice de protection est de 3. Les dimensions sont les suivantes : (L) 18 mm x (H) 103 mm x (P) 72 mm. La couleur du produit est gris clair (RAL 7035). Ses bornes bénéficient d'un indice de protection IP20. La température de fonctionnement est comprise entre -30 °C et 70 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et 80 °C.



Quelques mots du fabricant :

  • Conformité aux exigences d'isolation selon les normes CEI/EN 60947-2, GB/T 14048.2, UL 489 et CSA C22.2 n° 5
  • Assure à la fois une protection contre les courants de court-circuit et de surcharge
  • Facile à installer avec une conception de borne unifiée et une indication de câblage
  • Bande verte garantissant l'ouverture par contact physique, permettant ainsi de sécuriser les opérations en aval
  • Possibilité d'ajouter des équipements auxiliaires, une surveillance à distance et un appareil à courant résiduel (Vigi)

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric